Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsit cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 pereți de capăt din plasă de sârmă de 50 x 50 x 4 mm, pereți de 500 mm înălțime. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1380
Lățimea totală (mm): 809
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3