Cărucior cu perete dublu de capăt

Cod articol: 1522
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior cu patru pereţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1522
EAN / GTIN 4017976015224
Număr producător 1522
L-Număr L90080 444

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsit cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 pereți de capăt din plasă de sârmă de 50 x 50 x 4 mm, pereți de 500 mm înălțime. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1180
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3