Cheie dinamometrică TORCOFix K 3/4″ 150-750 Nm

Cod articol: 1521365
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Momentul maxim 750 Nm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1521365
EAN / GTIN 4002805922767
Număr producător 1521365
L-Număr L60160 791
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare de ghidare M3 - 6,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
prescrisă în standard
incl. Certificat de testare trasabil
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Capacități de strângere cu cap pătrat cu cap de ciupercă de 1/4″, 3/8″, 1/2″ cu blocare cu bilă. De la 3/4″, cu acționare pătrată și blocare cu știfturi
Construcție tubulară din oțel robust, vopsit, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
Formă ergonomică, Mâner din plastic negru manevrabil cu ajutor de calibrare
Scală dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră de vizualizare cu efect de lupă
Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de ricoșeu produce un semnal de declanșare tactil și audibil clar
Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 34,5 mm
  • Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Număr de dinți: 36
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Întreținere
  • Lățimea totală [mm]: 69 mm
  • Înălțime totală [mm]: 51 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.235 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 1128,7 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 69,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 38 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Diviziunea scării: 10
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Consumatori
    • Energie
    • Mașini
    • Lucrătorii
    • Atelier
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • Utilități

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături