Pantalonide lucru Craftsman Pirate elastici bleumarin/negru C60

Cod articol: 152116458699C60
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 60
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 152116458699C60
EAN / GTIN 7330509833643
Număr producător 152116458699C60

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²

Buzunare
Buzunare la nivelul gambelor cu burduf, buzunar pentru clapetă și buzunar pentru stilouri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru acte de identitate
Buzunare spate cu burduf, ranforsate
Buzunar pentru riglă ranforsat, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și un buzunar suplimentar cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi, Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
Buzunare cu burduf, buzunar pentru cuțit și stilou. Capac cu buton cu magnet ascuns

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Suport pentru cuțit cu buton
Închidere cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă
Buclă largă la spate, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul ciocanului

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®, buzunare pentru spate, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare și genunchi

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții, Panou din plasă la spate pe genunchi

Descriere:

  • Pantaloni de pirat dintr-un material stretch în 4 direcții, ușor mai subțire, care oferă cel mai mare confort, iar pentru o senzație și mai confortabilă, există elastice în talie
  • Are buzunar de protecție pentru genunchi cu CORDURA® stretch cu deschidere în partea de jos, buzunare pentru cuie, dintre care unul cu fermoar, buzunare spate cu burduf, buzunar pentru riglă și bucla pentru suportul de ciocan atât în partea stângă, cât și în partea dreaptă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături