Pantaloni scurți de lucru Craftsman elastici bleumarin/negru C62

Cod articol: 152016458699C62
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / schwarz
    Mărime DE 62
    Tip produs Short

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 152016458699C62
    EAN / GTIN 7330509826362
    Număr producător 152016458699C62

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²
    Buzunare
    Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilouri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar de identificare
    Buzunare pentru spate cu burduf, ranforsate
    Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
    Buzunare interioare
    Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și un buzunar suplimentar cu fermoar
    Buzunare cu burduf, buzunar pentru stilouri și buzunar pentru cuțit. Capac cu buton cu magnet ascuns

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Suport pentru cuțit cu buton
    Blocul cu fermoar din plastic
    Nasturi metalice
    Buclă în D în talie
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă
    Buclă largă la spate, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan

    Rezistență
    Buzunare pentru cuie, buzunare din spate, buzunar pentru riglă și buzunare pentru picioare întărite cu CORDURA®

    Funcționalitate
    Întindere în 4 direcții

    Descriere:

    • Versiunea pantalonilor scurți a pantalonilor de meșteșugar 1522
    • Are un material ușor mai ușor, de tip stretch în 4 direcții, care oferă cu adevărat cel mai mare confort
    • Pantalonii scurți au o croială mai îngustă și un aspect mai strâns
    • Are buzunare de agățat, unul cu fermoar, buzunare din spate cu burduf, unul cu fermoar, buzunar pentru riglă și bucla pentru suporturi de ciocan atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă
    • Aceasta este îmbrăcămintea de meșteșugar perfectă pentru zilele călduroase

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături