Micrometru tampon XY, tambur mare, 49 mm, 0-25 mm, axa X

Cod articol: 152-390
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 152-390
EAN / GTIN 4946368022949
Număr producător 152-390
L-Număr L40010 431

Descriere

Descriere:

Cap micrometru x/y ce permite citirea ușoară a valorilor măsurate și vă oferă următoarele avantaje: Conceput special pentru mișcări precise în linie dreaptă ale cursei transversale pe axele X și Y. Capătul axului în formă plată și din oţel călit sau sferic cu vârf din carbură (mai mult de HRA90), cu suprafață lepuită.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Precizie: 2 µm
Valoare gradare: 0,005 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Balanță: Aluminiu anodizat alb
Inch/metric: Metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături