Micrometru tampon, tambur mare, 49 mm, 0-50 mm, bidirecțional

Cod articol: 152-380
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 152-380
EAN / GTIN 4946368022918
Număr producător 152-380
L-Număr L40010 4619

Descriere

Descriere:

Acest cap de micrometru are tambur mare cu o gradaţie fină, ceea ce permite efectuarea de rotire şi reglaj foarte uşor

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 50
Precizie: ±4 µm
Gradație: 0,002 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: Aluminiu anodizat alb
Inch/metric: Metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături