Set de scule pentru vehicule hibride și electrice

Cod articol: 150/43
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150/43
EAN / GTIN 4000896173204
Număr producător 150/43
L-Număr L60140 3562

Descriere

Descriere:

  • În cutie pe role
Dezvoltare în colaborare cu unul dintre producătorii de automobile de top și cu aprobarea TÜV-SüdCutie pe role:
  • Cu mâner telescopic cu patru trepte de la 950 – 1150 mm
  • Sarcină: până la 40 kg
  • Este posibilă tragerea sau împingerea
  • Role conducătoare mari, din cauciuc, pe rulmenți
  • Rezistență la basculare grație ampatamentului mare
  • Schelet de cutie robust, adecvat pentru transport aerian, din X-ABS rezistent la rupere
  • Cadru dublu din aluminiu
  • Panouri de unelte rezistente la uzură
  • Conținute în plus în set:
    • Câte 5 capace pentru manerele de 10 mm si 20 mm
    • Câte un panou de averitzare “Hibrid” și “Comutator hybrid”
    • 500 m bandă de blocare a accesului (lățime 50 mm)
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Dimensiuni / lungime: 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 11 kg
  • Număr unelte: 43

Livrare:

  • 759N-2VDE
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2