Set de șurubelnițe 3/8″ 10 buc. hexagonale 4-10 mm

Cod articol: 1509918
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1509918
EAN / GTIN 4010886816554
Număr producător 1509918
L-Număr L60160 1006

Descriere

Descriere:

Pentru șuruburi cu hexagon, scurte și lungi
Într-o cutie de plastic
Dimensiuni: 200 x 120 x 38 mm

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Lățimea totală [mm]: 200 mm
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Adâncime totală [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu