Teşitor Forma C 60° 16 mm

Cod articol: 150845 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 334
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 60 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 334
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150845 16
EAN / GTIN 4045197364777
Număr producător 150845 16

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
90
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
38
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate în material monobloc. Vârful teşitorului şi circumferinţa sunt detalonate pentru o prelucrare uşoară la adâncimi mari. Astfel, la teşire se obţine aceeaşi tăietură fără vibraţii, la fel ca şi la debavurare.

Aplicaţie:

Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii.
Ideal pentru teşirea găurii de centrare pentru filetare, cât şi pentru operaţiunile de teşire.