Teşitor Forma C 60° 6,3 mm

Cod articol: 150840 6,3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 334
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 6,3 mm
Strat de acoperire TiN
Unghi la vârf teşitor 60 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 334
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,6 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150840 6,3
EAN / GTIN 4045197087263
Număr producător 150840 6,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
85
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate în material solid. Vârful teşitorului şi circumferinţa sunt detalonate pentru o prelucrare uşoară la adâncimi mari. Astfel, la teşire se obţine aceeaşi tăietură fără vibraţii, la fel ca şi la debavurare.

Aplicaţie:

Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii.
Ideal pentru teşirea găurii de centrare pentru filetare, cât şi pentru operaţiunile de teşire.