{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,6 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150817 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197889256 | |
Număr producător | 150817 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal cu 3 suprafeţe de prindere 60° 6,3 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
54,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
32,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Inel colorat | verde | verde | fără | verde | albastru | verde |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de antrenare cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |