Disc din fibre 125x22 mm A-B02 V A16 BASIC oțel/metal neferos/lemn

Cod articol: 150468
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150468
EAN / GTIN 9003171504682
Număr producător 150468

Descriere

Descriere:

În funcție de dimensiunea boabelor, discurile din fibră Basic sunt utilizate pentru diverse lucrări de suprafață – de la rectificare la prelucrarea fină. Un lichid de răcire furnizat oferă o tăiere rece în căutarea unui instrument fiabil pentru utilizare universal pe oțel, aluminiu și lemn, acestea sunt o alegere excelentă pentru toți comercianții.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de fibră
  • Adecvarea materialului: Oțel, metale neferoase, lemn
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B02 V A16
  • Dimensiune (D x H / DISPOZITIV): 125 x 22 / 4 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Dimensiunea boabelor: 16
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Oxid de aluminiu pentru durată lungă de viață și agresivitate ridicată
  • lichid de răcire suplimentar în legare pentru o tăiere mai rece și o durată de viață mai lungă

Aplicaţie:

  • Pentru universal utilizare pe oțel, metale neferoase și lemn

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Bun pentru oțel, aluminiu și lemn
  • Eliminare bună a stocului
  • Durată lungă de viață datorită stratului de răcire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături