Disc de ascuțit ferăstraie 200x10x32 mm forma 1F M455A609M7B82/63

Cod articol: 150403
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150403
EAN / GTIN 9003171504033
Număr producător 150403
L-Număr L50140 2392

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 1 F.
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specificație : M455A60M7B82 /63
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 10 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Pentru măcinare umedă
  • Adaptate la cerințele de suprafață

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături