Debavurator manual 90° 25 mm

Cod articol: 150400 25
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 25 mm
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,8 mm
Lungimea totală 145 mm
Lungimea mânerului 110 mm
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150400 25
EAN / GTIN 4045197087102
Număr producător 150400 25

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitor cu trei tăişuri cu mâner ergonomic din plastic. Mâner de forţă uşor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la lovire. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Notă:

Pentru debavurarea şi teşirea curată a găurilor. Ideal pentru montaj. Pentru alte debavuratoare manuale consultaţi grupa 83.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.