Teşitor din carbură 90° 20,5 mm

Cod articol: 150386 20,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: Carbura
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 20,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei Carbura
Număr de dinţi Z 5
Standard Normă de lucru
Tip H
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,06 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat roşu
⌀ găurii prealabile 5 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150386 20,5
EAN / GTIN 4045197086648
Număr producător 150386 20,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
Oţel < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GRP, CRP
N
5
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Construcţie foarte stabilă, cu tăişuri multiple, geometrie specială pentru solicitări maxime. Pentru teşire şi debavurare fără vibraţii. Pentru materiale greu de prelucrat. Cap dincarbură şi coadă lipită.
Recomandat şi pentru Hardox 500.

Notă:

La utilizare se vor asigura obligatoriu condiţiile de stabilitate!