Teşitor de precizie, lung 90° 31 mm

Cod articol: 150371 31
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de lucru
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ exterior 31 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Materialul sculei HSS
    Număr de dinţi Z 3
    Standard Normă de lucru
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4,2 mm
    Lungimea totală L 140 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M16
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,2 mm/rot
    Toleranţa arborelui h9
    Inel colorat fără
    ⌀ găurii prealabile 4,2 mm
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 150371 31
    EAN / GTIN 4045197710765
    Număr producător 150371 31

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    27
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    27
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
    Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C, cu coadă cilindrică lungă.