Teşitor din carbură 100° 12,4 mm

Cod articol: 150025 12,4
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 100
  • Materialul sculei: Carbură
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 12,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 100 grad
Materialul sculei Carbură
Număr de dinţi Z 5
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în Inconel® 0,05 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat roz
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150025 12,4
EAN / GTIN 4045197543042
Număr producător 150025 12,4

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GRP
N
5
CRP
N
5
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru teşirea şi debavurarea uşoară şi fără vibraţii.
Construcţie foarte stabilă cu cap din carbură monobloc, pentru solicitări maxime. Special pentru materiale greu de prelucrat.