Teşitor HSS 120° 12,5 mm

Cod articol: 150020 12,5
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 120
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 12,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 120 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,8 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,12 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150020 12,5
EAN / GTIN 4045197301284
Număr producător 150020 12,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Recomandate şi pentru oţeluri < 900 N/mm2.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.