Micrometru tampon, dimensiune standard, 0-25 mm, 0,001 mm

Cod articol: 150-190
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150-190
EAN / GTIN 4946368021874
Număr producător 150-190
L-Număr L40010 3310

Descriere

Descriere:

Acesta este un cap standard pentru micrometre de dimensiuni medii, şi oferă următoarele avantaje: Tijă simplă și un capăt de ax plat sau sferic cu vârf de carbură

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Precizie: 2 µm
Gradație: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Inch/metric: Metric

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături