Micrometru tampon, dimensiune standard, 0-25 mm, prindere prin ax, 0,001 mm

Cod articol: 150-183
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru tampon

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 150-183
    EAN / GTIN 4946368386010
    Număr producător 150-183
    L-Număr L40010 10156

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un cap standard pentru micrometre de dimensiuni medii, şi oferă următoarele avantaje: Tijă simplă și un capăt de ax plat sau sferic cu vârf de carbură

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 25
    Precizie: 2 µm
    Gradație: 0,001 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
    Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
    Inch/metric: Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături