Cheie cu tijă şi soclu 12 mm

Cod articol: 150-10H 12mm
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150-10H 12mm
EAN / GTIN 4991644202881
Număr producător 150-10H 12mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 17,4 mm
Dimensiune D2: 10 mm
D1: 17,4 mm
Lungime: 9 mm
Prindere intrare: 10 mm
Hexagon extern
Prindere ieşire: 12 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături