Set de scule de înaltă tensiune ∙ izolate 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ 6 - 22 ∙ M8 - M12 ∙ PH1 - PH3 ∙ T20 - T30 profil cu fantă, profil cu fantă încrucișată PH, profil TORX® intern, profil multidinte intern XZN, profil extern Se

Cod articol: 150/52
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
Cod articol 150/52
EAN / GTIN 4000896247578
Număr producător 150/52
L-Număr L60140 5721

Descriere

Descriere:

  • În cutie pe role
  • Dezvoltare în colaborare cu unul dintre producătorii de automobile de top și cu aprobarea TÜV-Süd
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil TORX® interior, Profil XZN interior, Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Număr unelte: 52

Livrare:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 200-1
  • 200-2
  • 200-3
  • 759N-2VDE
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături