Cârlige cu eliberare rapidă 200 mm

Cod articol: 1499386
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă de extragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1499386
    EAN / GTIN 4036976124613
    Număr producător 1499386
    L-Număr L60160 6326

    Descriere

    Descriere:

    Cârlig de extracție cu eliberare rapidă pentru extractorul nr. 1.04

    Caracteristică:

    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Frână de cârlig prezentă: nu
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături