Cheie dinamometrică tip 83 1/4″ 2,4-12 N-m

Cod articol: 1499327
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1499327
EAN / GTIN 0701936218773
Număr producător 1499327

Descriere

Descriere:

  • Aplicații:
  • Serrare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
  • Aplicare în toate zonele de producție industrială
  • Sunt acoperite intervale de lucru de la 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
  • Design:
  • Curbător de cuplu cu indicator de turație cu cadran și indicator de tragere
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu acționare pătrată dublă cu blocare cu bilă pentru strângere controlată cu mâna dreaptă și stângă
  • Modelurile nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
  • Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
  • Precizia afișajului: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
  • Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale
  • Cu scală mono
  • Protecție la suprasarcină instalată - oprire mecanică până la max. Supraîncărcare de 25 % din valoarea maximă
  • Carcasă din construcție ușoară, robustă din aluminiu special - vopsită în gri-argintiu
  • Mânere negre, din cauciuc antiderapant
  • Modelele nr. ADS 40: Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
  • Disponibil cu semnal audio-vizual în funcție de model
  • Amplasament de livrare:
  • Curbător de torsiune cu ceas
  • Baterie (numai modelele cu opțiune: semnal)
  • Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
  • Livrare în cutie de plastic robustă, neagră (nr. ADS 4 până la BDS 80), altfel în cutie de carton robustă (nr. BDS 100 până la EDS)
.

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 24 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 120 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Manipulare
    • Întreținere
  • Înălțime totală [mm]: 61 mm
  • Lungime totală [mm]: 244 mm
  • Gradația scalei [lbf in]: 2 lbf in
  • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
  • 1000 V izolat: nu
  • Software de evaluare: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Electronică
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Inginerie mecanică
    • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături