Pantaloni de serviciu + stretch + buzunare de cuie C62

Cod articol: 149613304599C62
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
    Culoarea olivgrün / schwarz
    Mărime DE 62
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 149613304599C62
    EAN / GTIN 7330509547854
    Număr producător 149613304599C62

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate
    Buzunare pentru cuie
    Buzunare interioare
    Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru riglă digitală, buzunar pentru cuțit și stilou

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Buclă cu fermoar din plastic
    Anel cu D
    Nasturi ascunse

    Finisaj
    Butonieră reglabilă cu butoane

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Panouri elastice în zona între picioare, vițel și în buzunarul pentru genunchi

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Rezistență
    Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Pantaloni de serviciu funcționali din ripstop cu buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®
    • Pentru o potrivire și un confort optimi, pantalonii au panouri elastice la nivelul vițeilor și la interiorul coapselor
    • Buzunar pentru genunchi cu încărcare superioară din CORDURA®-stretch
    • Detalii atent selecționate, cum ar fi detaliile reflectorizante discrete, buzunarul pentru mobil din plasă, buzunarul pentru riglă cu suport pentru calibru digital și buzunarul practic pentru cuțit fac ca pantalonii să fie potriviți pentru meșteșugari
    • Nu sunt recomandați pentru meșteșuguri grele

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături