Pantaloni de serviciu + stretch + buzunare de cuie C56

Cod articol: 149613304599C56
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
Culoarea olivgrün / schwarz
Mărime DE 56
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 149613304599C56
EAN / GTIN 7330509547823
Număr producător 149613304599C56

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

Buzunare
Buzunare spate
Buzunare pentru cuie
Buzunare interioare
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru riglă digitală, buzunar pentru cuțit și stilou

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă cu fermoar din plastic
Anel cu D
Nasturi ascunse

Finisaj
Butonieră reglabilă cu butoane

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panouri elastice în zona între picioare, vițel și în buzunarul pentru genunchi

Reflex
Detalii reflectorizante

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu funcționali din ripstop cu buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®
  • Pentru o potrivire și un confort optimi, pantalonii au panouri elastice la nivelul vițeilor și la interiorul coapselor
  • Buzunar pentru genunchi cu încărcare superioară din CORDURA®-stretch
  • Detalii atent selecționate, cum ar fi detaliile reflectorizante discrete, buzunarul pentru mobil din plasă, buzunarul pentru riglă cu suport pentru calibru digital și buzunarul practic pentru cuțit fac ca pantalonii să fie potriviți pentru meșteșugari
  • Nu sunt recomandați pentru meșteșuguri grele

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături