Pantaloni de lucru stretch C148

Cod articol: 149513309699C148
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
    Culoarea mittelgrau / schwarz
    Mărime DE 148
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 149513309699C148
    EAN / GTIN 7330509690024
    Număr producător 149513309699C148

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²
    Buzunare
    Buzunare spate
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunare interioare
    Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material elastic atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon din plasă

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Închidere cu fermoar din plastic
    Anel cu D
    Nasturi ascunse

    Finisaj
    Bucată reglabilă cu butoane

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Panouri elastice în zona între picioare, vițel și în buzunarul pentru genunchi

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Rezistență
    Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

    Descriere:

    • Pantalon de serviciu ripstop durabil și funcțional
    • Pentru o potrivire și un confort optimi, pantalonul are panouri elastice pe viței și pe interiorul coapselor, precum și buzunare pentru genunchi cu încărcare superioară din CORDURA®-stretch
    • Detalii atent selecționate, cum ar fi detalii reflectorizante discrete, buzunar mobil în plasă, buzunar pentru riglă și suport practic pentru cuțite, fac ca pantalonul să fie potrivit pentru meseriași
    • Nu este recomandat pentru meseriile industriale

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături