Pantaloni de lucru stretch C58

Cod articol: 149513308699C58
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 58
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 149513308699C58
EAN / GTIN 7330509544105
Număr producător 149513308699C58
L-Număr L00980 1421

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²
Buzunare
Buzunare spate
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material elastic atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon din plasă

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Închidere cu fermoar din plastic
Anel cu D
Nasturi ascunse

Finisaj
Bucată reglabilă cu butoane

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panouri elastice în zona între picioare, vițel și în buzunarul pentru genunchi

Reflex
Detalii reflectorizante

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

Descriere:

  • Pantalon de serviciu ripstop durabil și funcțional
  • Pentru o potrivire și un confort optimi, pantalonul are panouri elastice pe viței și pe interiorul coapselor, precum și buzunare pentru genunchi cu încărcare superioară din CORDURA®-stretch
  • Detalii atent selecționate, cum ar fi detalii reflectorizante discrete, buzunar mobil în plasă, buzunar pentru riglă și suport practic pentru cuțite, fac ca pantalonul să fie potrivit pentru meseriași
  • Nu este recomandat pentru meseriile industriale

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături