Execuţie:
Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărit și clapetă
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri, Buzunar pentru picior cu clapetă și buton de presare
Buzunare înglobate în unghi
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Bucle, unul cu inel D
Cerceafă cu fermoar din plastic, fermoar cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Finisaj
Mărimile C pot fi extinse până la mărimile C100, Lățimea reglabilă a fundului piciorului cu nasturi de plastic cu clichet
Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă, fără metale
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Pantalonii cu un raport remarcabil între rezistență și greutate
- Tesatura este inerent ignifugă, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
- Pantalonii au panouri ranforsate cu CORDURA®/Kevlar®/Protal® la genunchi
- Aparate cu numeroase soluții inteligente de buzunare, concepute pentru a respecta standardele de certificare
- Bucățile supuse unei uzuri excesive sunt ranforsate cu o grosime dublă pentru a le prelungi durata de viață
- Tesatura Ripstop oferă o rezistență excepțională la rupere
- Certificată conform EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, clasa 1, Împreună cu art
- 4089 XS-S obține clasa 3 conform EN ISO 20471
- EN ISO 11611, clasa 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1