Portsculă cu clichet 110 mm

Cod articol: 148701 110
La cerere
În stoc
8.013 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel pur
Capacitate □ 4,5 mm - 8 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352 M5 − M12
Bacuri de schimb Cod 148712 Ref. 110
Lungimea totală 110 mm
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148701 110
EAN / GTIN 4062406754648

Descriere

Execuţie:

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale pe mijloc şi la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. Suport cu înveliş din oţel inoxidabil. Clichet reversibil pentru funcţionare pe stânga/pe dreapta sau fix. Construcţie din oţel pentru un efort de torsiune ridicat. Bacuri frezate şi călite pentru o tenacitate ridicată şi o duritate optimă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Ideal pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Notă:

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referinţe de tarozi şi alezoare, consultaţi tabelele respectivelor grupe de produse.