Șurubelnițe, model scurt, crestătură transversală PH 1

Cod articol: 1482440
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1482440
EAN / GTIN 4010886812426
Număr producător 1482440
L-Număr L60160 3122

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Apropiat în special pentru lucrul în spații înguste
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de suspendare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M2 - M3
  • Lățimea totală [mm]: 36 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 25 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: da
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături