Micrometru tampon, punct zero reglabil, 0-13 mm, piuliță de fixare, blocare ax, citire inversă

Cod articol: 148-864
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru tampon

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 148-864
    EAN / GTIN 4946368021652
    Număr producător 148-864
    L-Număr L40010 3742

    Descriere

    Descriere:

    Cap micrometric de dimensiune mică cu ajustare tambur în puctul zero, oferă următoarele avantaje: poziția zero se poate regla în orice punct prin slăbirea şurubului de pe tambur

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 13
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
    Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
    Inch/metric: Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături