Micrometru tampon, punct zero reglabil, 0-13 mm, prindere axă, ax sferic, ax sferic

Cod articol: 148-856
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148-856
EAN / GTIN 4946368385914
Număr producător 148-856
L-Număr L40010 11661

Descriere

Descriere:

Cap micrometric de dimensiune mică cu ajustare tambur în puctul zero, oferă următoarele avantaje: poziția zero se poate regla în orice punct prin slăbirea şurubului de pe tambur

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 13
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Inch/metric: Metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături