Micrometru tampon, model mic standard, 0-13 mm, piuliță de fixare, prindere pe ax, citire inversă

Cod articol: 148-824
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148-824
EAN / GTIN 4946368021522
Număr producător 148-824
L-Număr L40010 70

Descriere

Descriere:

Acesta este un șurub micrometric standard cu un design mic, care vă oferă următoarele avantaje: Tijă de prindere cilindrică și o suprafață de contact plană sau sferică Oțel călit pe suprafața fusului.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 13
Precizie: 2 µm
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Inch/metric: Metric