Micrometru tampon, 0,1 mm/pas de turație, 0-5 mm, piuliță de montare, tijă sferică

Cod articol: 148-245
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru tampon

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 148-245
    EAN / GTIN 4946368592244
    Număr producător 148-245
    L-Număr L40010 8410

    Descriere

    Descriere:

    Acest cap pentru micrometru cu un avans extrem de fin de 0,1 mm/rev vă oferă următoarele avantaje: dimensiune foarte mică cu pas extrem de mic 0,1 mm, ideal pentru reglarea foarte fină, de exemplu, pentru echipamente științifice

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 5
    Precizie: ±2 µm (arbore Ø 9,5 mm) ±5 µm (arbore Ø 6 / 3,5 mm)
    Gradație: 0,004 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
    Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
    Inch/metric: Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături