Cap micrometric, model foarte mic, 0-0,25", ax sferic

Cod articol: 148-206-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 148-206-10
EAN / GTIN 4946368861814
Număr producător 148-206-10
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste capete micrometrice foarte mici pot fi integrate cu ușurință în mașini și vă oferă următoarele avantaje: Tijă de prindere cilindrică și un capăt plat al fusului Oțel călit pe suprafața de măsurare.

Caracteristică:

Gamă: 0,8 mm
Gradație: 0.01
Precizie: ±0,004″
Digital/Analogic: Analogic
Gama: 0 - 1500 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături