Cap micrometric, model foarte mic, 0-0,25″.

Cod articol: 148-202-10
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
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148-202-10
EAN / GTIN 4946368861777
Număr producător 148-202-10
L-Număr L40010 14508

Descriere

Descriere:

Aceste capete micrometrice foarte mici pot fi integrate cu ușurință în mașini și vă oferă următoarele avantaje: Tijă de prindere cilindrică și un capăt plat al fusului Oțel călit pe suprafața de măsurare.

Caracteristică:

Gama: 0 - 1500 mm
Digital/Analogic: Analogic
Gamă: 0,8 mm
Precizie: ±0,004″
Gradație: 0.01

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături