Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă de identificare detașabilă pentru hainele ignifuge
Buclă, unul cu inel D
Tiv cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar pentru telefon și pixuri
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar interior cu clapetă
Buzunare spate cu clapetă, ascunse cu nasturi metalici
Rezistență
Rezistență CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi
Reflex
Benzi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă
Descriere:
- Pantalonii Multinorm vă oferă protecție maximă atunci când lucrați în medii dificile
- Vestimentația este confecționată dintr-un material durabil și dispune de o croială confortabilă și de buzunare de protecție pentru genunchi din CORDURA®/Kevlar® ranforsate, cu posibilitatea a două niveluri de amplasare
- Soluții de buzunare funcționale pentru uneltele dvs. și detalii atent analizate, cum ar fi țesătura mai închisă la culoare în locurile cele mai expuse la murdărie
- Sunt lavabile industrial
- Protejează împotriva substanțelor chimice lichide
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11611 clasa 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,E3, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%