Bară cu mâner din PVC 300 mm

Cod articol: 1471945
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Leviere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1471945
EAN / GTIN 4010883100977
Număr producător 1471945
L-Număr L60160 1252

Descriere

Descriere:

Oțel vanadiu, cromat
Întărit pe toată lungimea sa
Mâner ergonomic din PVC
Dură și practic indestructibilă.

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 12 mm
  • Lățimea totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material mâner: PVC
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea lamei [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături