Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 0,04 - 13,6 N-m
Asamblare în serie cu strângere cu valoare constantă
Industria electronică, mecanică de precizie și producție industrială
Design:
Șurubelniță de torsiune fixă - fără scală
Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru operare cu biți de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Cu adaptor potrivit și pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % din valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789 tip II clasa F
Ambreiaj rotativ cu bile de precizie pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Precizie mecanismul alunecă simțitor atunci când se atinge valoarea setată
Reîntoarcerea automată la poziția inițială
Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat
Setarea fixă poate fi efectuată din fabrică sau de către utilizator cu ajutorul unui echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Empărțirea livrării:
Cleșă dinamometrică tip 755
Piesa de acționare a adaptorului de 1/4″ (nr. 757-20)
Modelul nr. 755-05 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
Livrare în cutie de carton rezistentă.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
- Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Tip de acționare: Suport de biți
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
- Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 4-22 cN.m
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Fabricare
- Controlul calității
- Asamblare în serie
- Întreținere și reparații
- Înălțime totală [mm]: 20 mm
- Lungime totală [mm]: 76 mm
- Precizie: +/- 6 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: da
- Mâner în cruce disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industria electronică
- Industria
- Mecanică fină
- Militară
- Servicii