Micrometru pentru măsurarea din interioar a grosimii butucului, 1-2″

Cod articol: 147-352
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 147-352
EAN / GTIN 4946368020471
Număr producător 147-352
L-Număr L40010 11712

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior este proiectat cu un corp foarte subtire, ideal pentru măsurarea din interior a grosimii butucului, a muchiilor dinăuntrul unui alezaj sau a unei bucşe de rulment etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2″
Precizie: ±0.0001″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături