Micrometru pentru măsurat canturi de îmbinare, Spray Cans, 0-13mm

Cod articol: 147-202
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 147-202
EAN / GTIN 4946368020419
Număr producător 147-202
L-Număr L40010 3394

Descriere

Descriere:

Micrometrul cu suport mic, vă oferă următoarele avantaje: Pentru verificarea precisă a lățimii, înălțimii și adâncimii cantului de îmbinare a unui recipient metalic. Există trei tipuri de micrometre (pentru oțel, aluminiu și cutii de spray).

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 13
Precizie: ±0,00015″
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Observații: Pentru cutii de spray
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø13 mm
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături