Micrometru pentru măsurat canturi de îmbinare, 0-13mm

Cod articol: 147-103
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 147-103
    EAN / GTIN 4946368020365
    Număr producător 147-103
    L-Număr L40010 103

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul cu suport mic, vă oferă următoarele avantaje: Pentru verificarea precisă a lățimii, înălțimii și adâncimii cantului de îmbinare a unui recipient metalic. Există trei tipuri de micrometre (pentru oțel, aluminiu și cutii de spray).

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 13
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
    Observații: Pentru conserve alimentare
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø13 mm
    Inch/metric: Metric
    Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături