Pantaloni de lucru stretch C48

Cod articol: 146918459900C48
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 48
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 146918459900C48
EAN / GTIN 7330509509173
Număr producător 146918459900C48
L-Număr L00980 3117

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru nădragi - față
Buzunare la spate
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru cuțit
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou de întindere în zona între picioare, la genunchi și la spate

Detalii
Tiv cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu moderni și confortabili, cu buzunare pentru scule, buzunare exterioare pentru genunchi și panouri elastice în zone atent selecționate, cum ar fi între picioare, genunchii și șezutul, pentru o libertate de mișcare și un confort sporit
  • Picioarele sunt pre-curbate
  • Pantalonii au mai multe buzunare funcționale concepute pentru diferite scule și accesorii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături