Pantaloni de lucru industriali elastici negru D116

Cod articol: 146613449900D116
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 116
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 146613449900D116
EAN / GTIN 7330509829950
Număr producător 146613449900D116

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
98% bumbac, 2% elastolefină, pânză, 285 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, Nasturi metalice ascunse
Buzunar spate, unul cu clapetă
Buzunar exterior de protecție a genunchilor
Buzunar interior cu fermoar ascuns

Detalii
Tiv cu fermoar metalic
Elastic la talie
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi de presare metalice, Nasturi ascunși
Buclă în D

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Întindere în 2 direcții, fără zgârieturi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Acești pantaloni fără zgârieturi, lavabili în industrie, cu buzunare pentru genunchiere, sunt confecționați într-o pânză de bumbac confortabilă, cu întindere în două direcții, și sunt elastici în talie pentru a spori și mai mult confortul
  • Pantalonii au detalii reflectorizante pentru a vă asigura că sunteți văzut la nevoie
  • Este disponibil și în modelul pentru femei 7106

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături