Micrometru pentru caneluri, ax ne-rotativ, 25-50mm, 12,7mm flanşă

Cod articol: 146-223
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 146-223
EAN / GTIN 4946368387727
Număr producător 146-223
L-Număr L40010 4553

Descriere

Descriere:

Micrometrul interior pentru caneluri vă permite să măsurați lățimea și poziția canelurilor interioare și vă oferă următoarele avantaje: opritor cu clichet bidirecţional

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±10 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături