Pantaloni de lucru stretch C62

Cod articol: 145918459900C62
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
    Culoarea schwarz
    Mărime DE 62
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 145918459900C62
    EAN / GTIN 7330509463024
    Număr producător 145918459900C62

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

    Finisaj
    Dispozitiv de extensie în partea de jos

    Buzunare
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare la spate
    Buzunare interioare
    Buzunare cu burduf la picioare, fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru cuțite

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Panou de întindere în zona între picioare, pe genunchi și la spate

    Detalii
    Inchidere cu fermoar din plastic
    Buclă în D în talie
    Butoane metalice acoperite cu cauciuc

    Descriere:

    • Pantaloni de serviciu moderni dintr-un material ușor, dar durabil, cu caracteristici de uscare rapidă - ceea ce face ca pantalonii să fie ideali pentru munca în interior, sau în exterior pe vreme caldă
    • Modelul are o croială mai îngustă și genunchi pre-curbați pentru un confort sporit
    • Pentru o capacitate optimă de mișcare, pantalonii au panouri elastice în locuri atent selecționate, cum ar fi în partea de jos, la genunchi și în zona între picioare
    • Pantalonii au un buzunar pentru pixuri și cuțite adaptat pentru dreptaci și stângaci, un buzunar pe picior cu un buzunar interior din plasă pentru telefonul mobil, precum și opțiunea de prelungire la tivul piciorului

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături