Pantaloni de lucru stretch C58

Cod articol: 145918458999C58
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 58
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145918458999C58
EAN / GTIN 7330509498569
Număr producător 145918458999C58

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos

Buzunare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare la spate
Buzunare interioare
Buzunare cu burduf la picioare, fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru cuțite

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou de întindere în zona între picioare, pe genunchi și la spate

Detalii
Inchidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie
Butoane metalice acoperite cu cauciuc

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu moderni dintr-un material ușor, dar durabil, cu caracteristici de uscare rapidă - ceea ce face ca pantalonii să fie ideali pentru munca în interior, sau în exterior pe vreme caldă
  • Modelul are o croială mai îngustă și genunchi pre-curbați pentru un confort sporit
  • Pentru o capacitate optimă de mișcare, pantalonii au panouri elastice în locuri atent selecționate, cum ar fi în partea de jos, la genunchi și în zona între picioare
  • Pantalonii au un buzunar pentru pixuri și cuțite adaptat pentru dreptaci și stângaci, un buzunar pe picior cu un buzunar interior din plasă pentru telefonul mobil, precum și opțiunea de prelungire la tivul piciorului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături