Pantaloni de lucru stretch C58

Cod articol: 145718309900C58
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 58
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145718309900C58
EAN / GTIN 7330509717783
Număr producător 145718309900C58
L-Număr L00980 6632

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill, stretch, 245 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunare interioare pentru protecția genunchilor
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf. Buzunare pentru pix și cuțit cu nasturi magnetici ascunși și clapetă

Funcționalitate
Genunchi pre-curbați, Croială subțire
Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi, Panou stretch în față, în zona între picioare, la spate și pe genunchi

Detalii
Cernele cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Nasturi ascunse

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu care duc performanța la un alt nivel
  • Pantalonii sunt din material elastic în 2 direcții, cu panouri elastice în 4 direcții în față, în spate, la între picioare și la genunchi
  • Cealaltă parte a taliei elastice face ca acești pantaloni să fie cu adevărat confortabili
  • Pantalonii sunt în întregime fără zgârieturi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături